Schneider - Kiegészítő csatlakozó blokk 35mm2 3P SX066788 - LVS04155
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 250 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 3
Tömör vezetékhez alkalmas - Nem
Érintésbiztos - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481883315
Sonepar cikkszám
SX066788
Gyártói cikkszám
LVS04155
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04155
Névleges áram:
250 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
3
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Érintésbiztos:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Kiegészítő csatlakozó blokk 35mm2 3P