Schneider - Kiegészítő csatlakozó blokk 35mm2 4P SX066789 - LVS04156
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 250 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 4
Tömör vezetékhez alkalmas - Nem
Érintésbiztos - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481866769
Sonepar cikkszám
SX066789
Gyártói cikkszám
LVS04156
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04156
Névleges áram:
250 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
4
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Érintésbiztos:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Kiegészítő csatlakozó blokk 35mm2 4P