Schneider - Kiegészítő lábazathoz SX054720 - 01051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelőkar
Anyag - acél
Szélesség - 230 mm
Magasság - 185 mm
Mélység - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430010517
Sonepar cikkszám
SX054720
Gyártói cikkszám
01051
Gyártói típuskód
01051
Tartozék fajtája:
szerelőkar
Anyag:
acél
Szélesség:
230 mm
Magasság:
185 mm
Mélység:
60 mm
Kiegészítő lábazathoz