Schneider - Kiegészítő lábazathoz SX066448 - LVS01050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 230 mm
Magasság - 185 mm
Mélység - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871213
Sonepar cikkszám
SX066448
Gyártói cikkszám
LVS01050
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS01050
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
230 mm
Magasság:
185 mm
Mélység:
60 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kiegészítő lábazathoz