Schneider - Kiegészítő lemez szigetelésellenőrző készülékhez SX005350 - IMD-IM20-1700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 1700-1700 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Szekunder feszültség 1 - 440-600 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Nem
Névleges látszólagos teljesítmény - 0 VA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480384974
Sonepar cikkszám
SX005350
Gyártói cikkszám
IMD-IM20-1700
Gyártói típuskód
NSX IMD-IM20-1700
1. primerfeszültség:
1700-1700 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Szekunder feszültség 1:
440-600 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
Névleges látszólagos teljesítmény:
0 VA
Védettség (IP):
egyéb
Rövidzárbiztos:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
71 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
67.5 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
0 %