Schneider - Kiegészítő Micrologic vezeték USB karbantartó interfészhez SN027354 - TRV00917
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb
1. csatlakozó pólusainak száma - 7
Hosszúság - 1.5 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb
2. csatlakozó pólusainak száma - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480025501
Sonepar cikkszám
SN027354
Gyártói cikkszám
TRV00917
Gyártói típuskód
TRV00917
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
egyéb
1. csatlakozó pólusainak száma:
7
Hosszúság:
1.5 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
egyéb
2. csatlakozó pólusainak száma:
7
1. csatlakozó kivitele:
csatlakozó dugó
1. csatlakozó behelyezési iránya:
egyenes
2. csatlakozó kivitele:
csatlakozó dugó
2. csatlakozó behelyezési iránya:
egyenes