Schneider - Kiegészítő oszlopprofilok összekötéséhez 1 magas (4 db / klt) SN180706 - SZPFV20N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 30 mm
Magasság - 10 mm
Mélység - 3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153769267
Sonepar cikkszám
SN180706
Gyártói cikkszám
SZPFV20N
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZPFV20N
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
30 mm
Magasság:
10 mm
Mélység:
3 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kiegészítő oszlopprofilok összekötéséhez 1 magas (4 db / klt)