Schneider - Kiegészítő tartó motormechanizmushoz SX000091 - 03460
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartókar komponensek
Szélesség - 562 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 34 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430034605
Sonepar cikkszám
SX000091
Gyártói cikkszám
03460
Gyártói típuskód
03460
Kivitel:
tartókar komponensek
Szélesség:
562 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
34 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
20 mm
Szín:
szürke
Kapcsolószekrény-rendszerek - Kiegészítő tartó motormechanizmushoz