Schneider - Kiegészítő tartó motormechanizmushoz SX066633 - LVS03460
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 562 mm
Magasság - 34 mm
Mélység - 20 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481885432
Sonepar cikkszám
SX066633
Gyártói cikkszám
LVS03460
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03460
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
562 mm
Magasság:
34 mm
Mélység:
20 mm
Szín:
egyéb
Kiegészítő tartó motormechanizmushoz