Schneider - Kiegészítők, 2 db csatlakozó (20 tűs) SN029338 - TWDFCN2K20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - egyéb
Névleges áram In - 0 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0-0 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Érintkező anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595862052931
Sonepar cikkszám
SN029338
Gyártói cikkszám
TWDFCN2K20
Gyártói típuskód
TWDFCN2K20
Érintkező kivitelezése:
egyéb
Névleges áram In:
0 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0-0 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Dugaszoló érintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
0-0 °C
Névleges feszültség:
0 V
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Túlfeszültség kategória:
I
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-0 mm2
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Házbevonat:
egyéb
Lezárás típusa:
egyéb
Szerelési mód:
stifttel
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Védővezetővel:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
0-0 °C
Védettség (IP), szerelt:
egyéb
EMC változat:
Nem
Vezetékbevezetések száma:
0
Tömítéssel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK00
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb