Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kiemelő keret 1-es ANTRACIT SZÜRKE IP55 SN079874 - MUR37911

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kiemelő keret 1-es ANTRACIT SZÜRKE IP55 SN079874

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - felületre szerelt doboz

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480789861

Sonepar cikkszám

SN079874

Gyártói cikkszám

MUR37911

Gyártói típuskód

Mureva Styl MUR37911

Összeállítás:

felületre szerelt doboz

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:

Nem

Alak:

egyéb

Felület kivitele:

matt

Fedőkerettel:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Igen

Csatorna bevezetéssel:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Tömszelence bevezetéssel:

Nem

Ütésálló:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Meglévő süllyesztett doboz fölé szerelhető:

Nem

RAL-szám (hasonló):

7016

Áttetsző:

Nem

Asztali készülék:

Nem

Védőcső bevezetéssel:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Kapcsolóberendezések max. szélessége:

76 mm

Kapcsolóberendezések max. magassága:

54 mm

Kapcsolóberendezések max. mélysége:

54 mm

MUREVA Styl Egyes kiemelő doboz, antracitszürke. termék vagy komponens típusa: kiemelődoboz. Előnyök : mert könnyen telepíthető mert ellenálló és masszív.. Alkalmazások: ..