Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kiemelő keret 1-es ELSO szerelvényhez fehér IP20 SN083259 - EL234114

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kiemelő keret 1-es ELSO szerelvényhez fehér IP20 SN083259

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - felületre szerelt doboz

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083259

Gyártói cikkszám

EL234114

Gyártói típuskód

ELSO FASHION EL234114

Összeállítás:

felületre szerelt doboz

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:

Igen

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Alak:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Fedőkerettel:

Igen

Kábelbevezetéssel:

Igen

Csatorna bevezetéssel:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Tömszelence bevezetéssel:

Nem

Ütésálló:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Kapcsolóberendezések max. szélessége:

80.5 mm

Kapcsolóberendezések max. magassága:

80.5 mm

Kapcsolóberendezések max. mélysége:

47.5 mm

Kiemelő keret 1-es ELSO szerelvényhez fehér