Schneider - Kiemelő keret 2-es SZÜRKE IP55 SN071931 - MUR37914
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480789885
Sonepar cikkszám
SN071931
Gyártói cikkszám
MUR37914
Gyártói típuskód
Mureva Styl MUR37914
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Alak:
négyszögletű
Felület kivitele:
matt
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Meglévő süllyesztett doboz fölé szerelhető:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7016
Áttetsző:
Nem
Asztali készülék:
Nem
Védőcső bevezetéssel:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
76 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
147 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
54 mm