Schneider - Kiemelő keret 3-as Aktívfehér SN198981 - MEG4034-1425
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042811150204
Sonepar cikkszám
SN198981
Gyártói cikkszám
MEG4034-1425
Gyártói típuskód
Merten WD MEG4034-1425
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Alak:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Meglévő süllyesztett doboz fölé szerelhető:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Asztali készülék:
Nem
Védőcső bevezetéssel:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem