Schneider - Kiemelő keret acél Asfora IP20 SN073631 - EPH6100162
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
8 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480730856
Sonepar cikkszám
SN073631
Gyártói cikkszám
EPH6100162
Gyártói típuskód
Asfora EPH6100162
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
rozsdamentes acél
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Alak:
egyéb
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Csatorna bevezetéssel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Meglévő süllyesztett doboz fölé szerelhető:
Nem
Áttetsző:
Nem
Asztali készülék:
Nem
Védőcső bevezetéssel:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
83 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
83 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
40 mm