Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kiemelő keret alumínium IP20 SN016690 - EPH6100161

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kiemelő keret alumínium IP20 SN016690

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - ház alsórész

  • Egységek száma - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - alumínium

  • Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480729119

Sonepar cikkszám

SN016690

Gyártói cikkszám

EPH6100161

Gyártói típuskód

Asfora EPH6100161

Összeállítás:

ház alsórész

Egységek száma:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

alumínium

Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:

Igen

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Alak:

egyéb

Fedőkerettel:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Csatorna bevezetéssel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Tömszelence bevezetéssel:

Nem

Ütésálló:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Meglévő süllyesztett doboz fölé szerelhető:

Nem

Áttetsző:

Nem

Asztali készülék:

Nem

Védőcső bevezetéssel:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

A Schneider Electric EPH6100161 egy egyes, sorolható kiemelőkeret, alumínium színben. Ez a kiemelődoboz lehetővé teszi a falon kívüli szerelést. A festett felületkialakítás miatt nagyon ellenálló és korrózióálló. IP20-as védettséggel rendelkezik. Az ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) anyagból készült, fezért nagyon megbízható és ellenálló. Ez a kiemelőkeret zöld prémium termék. Higanymentes és nehézfémmentes, így teljesen környezetbarát. Az Asfora számos szerelvényezési eszközt kínál, beleértve a világítási kapcsolókat, fényerő-szabályozókat, dugaljakat és kommunikációs aljzatokat, USB-töltőt, vakfedelet és fali kiemelőket. A kecses, elegáns dizájn tökéletesen illeszkedik minden helyiségbe. Az Asfora termékek olyan jó minőségű anyagokból készülnek, amelyek idővel sem sárgulnak meg.