Schneider - Kiemelő keret bézs IP20 SN004840 - EPH6100123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
8 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480527432
Sonepar cikkszám
SN004840
Gyártói cikkszám
EPH6100123
Gyártói típuskód
Asfora EPH6100123
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Csatorna bevezetéssel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Meglévő süllyesztett doboz fölé szerelhető:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9001
Áttetsző:
Nem
Asztali készülék:
Nem
Védőcső bevezetéssel:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
81.4 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
81.4 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
40 mm