Schneider - Kiemelő keret fehér IP20 SN004839 - EPH6100121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
8 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480527425
Sonepar cikkszám
SN004839
Gyártói cikkszám
EPH6100121
Gyártói típuskód
Asfora EPH6100121
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Alak:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Csatorna bevezetéssel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Meglévő süllyesztett doboz fölé szerelhető:
Nem
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Asztali készülék:
Nem
Védőcső bevezetéssel:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
81.4 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
81.4 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
40 mm