Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kiemelőkeret 1-es M-Smart, Artec polarfehér IP20 GT72194 - MTN512119

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kiemelőkeret 1-es M-Smart, Artec polarfehér IP20 GT72194

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - felületre szerelt doboz

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480309847

Sonepar cikkszám

GT72194

Gyártói cikkszám

MTN512119

Gyártói típuskód

Merten WD MTN512119

Összeállítás:

felületre szerelt doboz

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Alak:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Fedőkerettel:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Igen

Csatorna bevezetéssel:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Tömszelence bevezetéssel:

Nem

Ütésálló:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Meglévő süllyesztett doboz fölé szerelhető:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9016

Áttetsző:

Nem

Asztali készülék:

Nem

Védőcső bevezetéssel:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Kapcsolóberendezések max. szélessége:

80 mm

Kapcsolóberendezések max. magassága:

80 mm

Kapcsolóberendezések max. mélysége:

37 mm

A Schneider Electric Merten MTN512119, polárfehér színű, 1-es kiemelőkeret. Zöld prémium termék. Higanymentes. És nehézfémmentes, ami mint mindig, most is gondoskodik a környezetről és az Ön egészségéről. Mivel polikarbonátból készült, ez a falon kívüli keret, megbízható és ellenálló. Ez a kiemelőkeret SVHC (különös aggodalomra okot adó anyagok) mentes. Ez a falon kívüli doboz az M-Smart alcsaládhoz tartozik. Emellett halogénmentes, ami jót tesz az egészségnek. A Merten System Design lakóépületek, irodák, iskolák és szállodák esetében kitűnő választás lehet, mivel a dizájn és a funkcionalitás szimbóluma minden lakótérben. A hagyományos rendszerek vezérlésétől az intuitív KNX technológiáig a System Design egy rugalmas, modern kapcsolócsalád minden funkcióját kínálja.