Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kiemelőkeret 2-es M-Smart, Artec polarfehér IP20 GT72195 - MTN512219

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kiemelőkeret 2-es M-Smart, Artec polarfehér IP20 GT72195

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - felületre szerelt doboz

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480309878

Sonepar cikkszám

GT72195

Gyártói cikkszám

MTN512219

Gyártói típuskód

Merten WD MTN512219

Összeállítás:

felületre szerelt doboz

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Alak:

négyszögletű

Felület kivitele:

fényes

Fedőkerettel:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Igen

Csatorna bevezetéssel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Tömszelence bevezetéssel:

Nem

Ütésálló:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Meglévő süllyesztett doboz fölé szerelhető:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9016

Áttetsző:

Nem

Asztali készülék:

Nem

Védőcső bevezetéssel:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Kapcsolóberendezések max. szélessége:

80 mm

Kapcsolóberendezések max. magassága:

151 mm

Kapcsolóberendezések max. mélysége:

37 mm

A Schneider Electric Merten MTN512219, polárfehér színű, 2-es kiemelőkeret. Zöld prémium termék. Higanymentes. És nehézfémmentes, ami mint mindig, most is gondoskodik a környezetről és az Ön egészségéről. Mivel polikarbonátból készült, ez a falon kívüli doboz megbízható és ellenálló. Ez a kiemelőkeret SVHC (különös aggodalomra okot adó anyagok) mentes. Ez a falon kívüli doboz az M-Smart alcsaládhoz tartozik. Emellett halogénmentes, ami jót tesz az egészségnek. A Merten System Design lakóépületek, irodák, iskolák és szállodák esetében kitűnő választás lehet, mivel a dizájn és a funkcionalitás szimbóluma minden lakótérben. A hagyományos rendszerek vezérlésétől az intuitív KNX technológiáig a System Design, egy rugalmas, modern kapcsolócsalád minden funkcióját kínálja.