Schneider - Kiemelőkeret egyes krém Sedna GT91758 - SDN6100123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495053197
Sonepar cikkszám
GT91758
Gyártói cikkszám
SDN6100123
Gyártói típuskód
Sedna SDN6100123
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
bézs
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Alak:
négyszögletű
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Csatorna bevezetéssel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Keresztirányú szerelés kábelcsatornára:
Nem
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
85 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
80 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
40 mm