Schneider - Kiemelőkeret grafit IP20 SN054542 - MGU87.022.62
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - ház alsórész
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8420375122985
Sonepar cikkszám
SN054542
Gyártói cikkszám
MGU87.022.62
Gyártói típuskód
Unica MGU87.022.62
Összeállítás:
ház alsórész
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Alak:
négyzetes
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
Keresztirányú szerelés kábelcsatornára:
Igen
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
40 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
90 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
80 mm