Schneider - Kihajtható rack panelek nélkül 19'' 27U SX011649 - NSYRSW627
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lengőkeretek
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1400 mm
Magasság - 1400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480067181
Sonepar cikkszám
SX011649
Gyártói cikkszám
NSYRSW627
Gyártói típuskód
NSYRSW627
Kivitel:
lengőkeretek
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1400 mm
Magasság:
1400 mm
Anyag:
fém
Mélység:
180 mm
Maximális terhelhetőség:
3 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Kihajtható rack panelek nélkül 19" 27U