Schneider - Kihajtható rack panelek nélkül 19'' 31U SX011650 - NSYRSW631
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lengőkeretek
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1600 mm
Magasság - 1600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480067211
Sonepar cikkszám
SX011650
Gyártói cikkszám
NSYRSW631
Gyártói típuskód
NSYRSW631
Kivitel:
lengőkeretek
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1600 mm
Magasság:
1600 mm
Anyag:
fém
Mélység:
180 mm
Maximális terhelhetőség:
3 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Kihajtható rack panelek nélkül 19" 31U