Schneider - Kihajtható rack panelek nélkül 19'' 36U SX011651 - NSYRSW636
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lengőkeretek
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1800 mm
Magasság - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
124 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480067242
Sonepar cikkszám
SX011651
Gyártói cikkszám
NSYRSW636
Gyártói típuskód
NSYRSW636
Kivitel:
lengőkeretek
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1800 mm
Magasság:
1800 mm
Anyag:
fém
Mélység:
180 mm
Maximális terhelhetőség:
3 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Kihajtható rack panelek nélkül 19" 36U