Schneider - Kihajtható rack panelek nélkül 19'' 40U SX011652 - NSYRSW640
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lengőkeretek
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
132 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480067273
Sonepar cikkszám
SX011652
Gyártói cikkszám
NSYRSW640
Gyártói típuskód
NSYRSW640
Kivitel:
lengőkeretek
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Mélység:
180 mm
Maximális terhelhetőség:
3 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kihajtható rack panelek nélkül 19'' 40U