Schneider - Kihajtható rack panelek nélkül 19'' 45U SX011653 - NSYRSW645
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lengőkeretek
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Magasság - 2200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480067297
Sonepar cikkszám
SX011653
Gyártói cikkszám
NSYRSW645
Gyártói típuskód
NSYRSW645
Kivitel:
lengőkeretek
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Magasság:
2200 mm
Anyag:
fém
Mélység:
180 mm
Maximális terhelhetőség:
120 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Kihajtható rack panelek nélkül 19" 45U