Schneider - Kilincs + zárbetét + kulcs 610E SX012477 - NSYTHL610PLM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - ajtókilincs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485407654
Sonepar cikkszám
SX012477
Gyártói cikkszám
NSYTHL610PLM
Gyártói típuskód
NSYTHL610PLM
Fogantyú típusa:
ajtókilincs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Kilincs + zárbetét + kulcs 610E