Schneider - Kilincses zár PLM 108-hoz SX012457 - NSYTEMPL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - ajtókilincs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - nincs
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480192708
Sonepar cikkszám
SX012457
Gyártói cikkszám
NSYTEMPL
Gyártói típuskód
NSYTEMPL
Fogantyú típusa:
ajtókilincs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
nincs
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Kilincses zár PLM 108-hoz