Schneider - Kilincses zárszerkezet 1242 kulccsal SX012454 - NSYTEL1242EPL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - egyéb
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480192661
Sonepar cikkszám
SX012454
Gyártói cikkszám
NSYTEL1242EPL
Gyártói típuskód
NSYTEL1242EPL
Fogantyú típusa:
egyéb
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Kilincses zárszerkezet 1242 kulccsal