Schneider - Kilincses zárszerkezet FAC kulcs és hengeres zárbetét SX012455 - NSYTELFACPL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - egyéb
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480192685
Sonepar cikkszám
SX012455
Gyártói cikkszám
NSYTELFACPL
Gyártói típuskód
NSYTELFACPL
Fogantyú típusa:
egyéb
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Kilincses zárszerkezet FAC kulcs és hengeres zárbetét