Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kimeneti satikus sorkapocsrelé 24VAC GT19669 - ABS2SC02EB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kimeneti satikus sorkapocsrelé 24VAC GT19669

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - teljesen elektronikus

  • Névleges áram - 1 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 5-48 V

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110602531

Sonepar cikkszám

GT19669

Gyártói cikkszám

ABS2SC02EB

Gyártói típuskód

ABS2SC02EB

Funkció:

teljesen elektronikus

Névleges áram:

1 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

5-48 V

Tápfeszültség típusa:

DC

Modulszélesség:

1

Max. izzólámpa terhelés:

0 W

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Beépítési mélység:

78 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

24-48 V

Vezérlőfeszültség típusa:

DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

0-0 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

24-24 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

0 A

Ez a vékony, szilárdtestű kimeneti ABS interfészmodul a nem folyamatos jelekhez tervezett interfész termékcsalád része. Névleges áramteljesítménye 0,012 mA-nél kisebb 24 V DC feszültséggel vezérelt, és 1 db NC érintkezővel rendelkezik. 35 mm-es DIN-sínre