Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kimeneti szinusz szűrő IP20 50A SX015168 - VW3A5404

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kimeneti szinusz szűrő IP20 50A SX015168

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sinus-szűrőnek alkalmas - Igen

  • Névleges áram AC - 50-50 A

  • Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas - Nem

  • Névleges üzemi frekvencia - 50-60 Hz

  • Pólusszám, primeroldal - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480736834

Sonepar cikkszám

SX015168

Gyártói cikkszám

VW3A5404

Gyártói típuskód

Altivar VW3A5404

Sinus-szűrőnek alkalmas:

Igen

Névleges áram AC:

50-50 A

Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas:

Nem

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Pólusszám, primeroldal:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

480 V

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

0 A

Védettség (IP):

IP20

Du/dt szűrőnek alkalmas:

Nem

Hangfrekvencia zárlatra alkalmas:

Nem

Névleges ütemfrekvencia:

8 kHz

Kimeneti szinusz szűrő IP20 50A