Schneider - Kimeneti szinuszszűrő IP20, 15A, ATV Process SX015166 - VW3A5402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sinus-szűrőnek alkalmas - Igen
Névleges áram AC - 15-15 A
Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas - Nem
Névleges üzemi frekvencia - 50-60 Hz
Pólusszám, primeroldal - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480736810
Sonepar cikkszám
SX015166
Gyártói cikkszám
VW3A5402
Gyártói típuskód
Altivar VW3A5402
Sinus-szűrőnek alkalmas:
Igen
Névleges áram AC:
15-15 A
Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas:
Nem
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
480 V
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:
0 A
Védettség (IP):
IP20
Du/dt szűrőnek alkalmas:
Nem
Hangfrekvencia zárlatra alkalmas:
Nem
Névleges ütemfrekvencia:
8 kHz
Kimeneti szinuszszűrő IP20, 15A, ATV Process