Schneider - Kisfesz.relé 10MA-10 VCC5 A - 25 SN085616 - A9A15393
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - részben elektronikus
Névleges áram - 5 A
Szerelési mód - DIN-sín
Tápfeszültség - 5-250 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480097737
Sonepar cikkszám
SN085616
Gyártói cikkszám
A9A15393
Gyártói típuskód
Acti9 A9A15393
Funkció:
részben elektronikus
Névleges áram:
5 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség:
5-250 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
2
Max. izzólámpa terhelés:
0 W
Max. fénycsőterhelés:
0 VA
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Beépítési mélység:
65.5 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Vezérlőfeszültség:
230-230 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
0-0 V
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
0-0 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
0 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
5 A