Schneider - Kisfogy. DC, 4kW/9A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY IP20 SX007209 - LC2D09EL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény NEMA - 3.73 kW
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
184 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110541427
Sonepar cikkszám
SX007209
Gyártói cikkszám
LC2D09EL
Gyártói típuskód
LC2D09EL
Funkció:
irányváltó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
3.73 kW
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
48-48 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Kisfogy. DC, 4kW/9A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY