Schneider - Kisfogy. DC mágneskapcsoló, 25A (AC1), csavaros csatlakozás 4Z pólus SX059463 - LC1DT25BL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró - 4
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110248326
Sonepar cikkszám
SX059463
Gyártói cikkszám
LC1DT25BL
Gyártói típuskód
LC1DT25BL
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
4
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
25 A
Szélesség:
45 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
99 mm