Schneider - Kismegsz 125A 3pol C karakt 15kA 4,5mod IP2X G48377 - 18470
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 3
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 125 A
Névleges feszültség - 440 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430184706
Sonepar cikkszám
G48377
Gyártói cikkszám
18470
Gyártói típuskód
C120H 18470
Pólusszám (összesen):
3
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
125 A
Névleges feszültség:
440 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
73 mm
Védettség (IP):
IP2X
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
3
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 125A 3pol C karakt 15kA 4,5mod