Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kismegsz 13A 4pol B karakt 10kA IP2X G16271 - 24747

MásolásMásolás
Schneider - Kismegsz 13A 4pol B karakt 10kA IP2X G16271

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 13 A

  • Névleges feszültség - 440 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430247470

Sonepar cikkszám

G16271

Gyártói cikkszám

24747

Gyártói típuskód

C60H 24747

Pólusszám (összesen):

4

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

13 A

Névleges feszültség:

440 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

4

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP2X

Energiabehatárolási osztály:

3

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 13A 4pol B karakt 10kA