Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kismegsz 16A 1pol B karakt 4,5kA 1mod IP20 G50974 - 23557

MásolásMásolás
Schneider - Kismegsz 16A 1pol B karakt 4,5kA 1mod IP20 G50974

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430235576

Sonepar cikkszám

G50974

Gyártói cikkszám

23557

Gyártói típuskód

23557

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

1

Frekvencia:

50-50 Hz

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

0

Szennyeződési fok:

0

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 16A 1pol B karakt 4,5kA 1mod