Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kismegsz 16A 1pol C karakt 10kA DC 1mod IP20 G01782 - 20536

MásolásMásolás
Schneider - Kismegsz 16A 1pol C karakt 10kA DC 1mod IP20 G01782

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 127 V

  • Feszültség fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430205364

Sonepar cikkszám

G01782

Gyártói cikkszám

20536

Gyártói típuskód

C32H-DC 20536

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

127 V

Feszültség fajtája:

DC

Kapcsolt nulla:

Nem

Modulszélesség:

2

Frekvencia:

0-0 Hz

Védettség (IP):

IP20

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 16A 1pol C karakt 10kA DC 1mod