Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kismegsz 16A 2pol C karakt 4,5kA GT57841 - 23865

MásolásMásolás
Schneider - Kismegsz 16A 2pol C karakt 4,5kA GT57841

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 16 A

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál - 5 kA

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430238652

Sonepar cikkszám

GT57841

Gyártói cikkszám

23865

Gyártói típuskód

C60A 23865

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

16 A

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

5 kA

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 16A 2pol C karakt 4,5kA