Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kismegsz 16A 2pol C karakt 4,5kA IP20 GT28385 - 12495

MásolásMásolás
Schneider - Kismegsz 16A 2pol C karakt 4,5kA IP20 GT28385

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430124955

Sonepar cikkszám

GT28385

Gyártói cikkszám

12495

Gyártói típuskód

Start 12495

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 16A 2pol C karakt 4,5kA