Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kismegsz 16A 3pol B karakt 4,5kA 3mod IP20 G50988 - 23589

MásolásMásolás
Schneider - Kismegsz 16A 3pol B karakt 4,5kA 3mod IP20 G50988

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430235897

Sonepar cikkszám

G50988

Gyártói cikkszám

23589

Gyártói típuskód

C60a 23589

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

3

Frekvencia:

50-50 Hz

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

0

Szennyeződési fok:

0

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 16A 3pol B karakt 4,5kA 3mod