Schneider - Kismegsz 16A 3pol Ckarakt 4,5kA távvezérelhető 5 G01701 - 18135
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 3
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 415 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G01701
Gyártói cikkszám
18135
Gyártói típuskód
XC40 18135
Pólusszám (összesen):
3
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
415 V
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
10
Frekvencia:
50-50 Hz
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 16A 3pol Ckarakt 4,5kA távvezérelhető 5