Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kismegsz 1A 1pol B karakt 6kA 006055 - 24045

MásolásMásolás
Schneider - Kismegsz 1A 1pol B karakt 6kA 006055

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 1 A

  • Névleges feszültség - 440 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

006055

Gyártói cikkszám

24045

Gyártói típuskód

C60N 24045

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

1 A

Névleges feszültség:

440 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

73 mm

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Túlfeszültség-kategória:

0

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

0

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 1A 1pol B karakt 6kA