Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kismegsz 1A 3pol C karakt 6kA G01865 - 24344

MásolásMásolás
Schneider - Kismegsz 1A 3pol C karakt 6kA G01865

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 1 A

  • Névleges feszültség - 440 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G01865

Gyártói cikkszám

24344

Gyártói típuskód

C60N 24344

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

1 A

Névleges feszültség:

440 V

Feszültség fajtája:

AC

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 1A 3pol C karakt 6kA