Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kismegsz 20A 1pol B karakt 4,5kA 1mod IP20 G50975 - 23559

MásolásMásolás
Schneider - Kismegsz  20A 1pol B karakt  4,5kA 1mod IP20 G50975

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 20 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430235590

Sonepar cikkszám

G50975

Gyártói cikkszám

23559

Gyártói típuskód

C60a 23559

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

20 A

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

1

Frekvencia:

50-50 Hz

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

0

Szennyeződési fok:

0

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 20A 1pol B karakt 4,5kA 1mod