Schneider - Kismegsz 20A 1pol C karakt 10kA DC 1mod IP20 G01783 - 20537
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 20 A
Névleges feszültség - 127 V
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430205371
Sonepar cikkszám
G01783
Gyártói cikkszám
20537
Gyártói típuskód
C32H-DC 20537
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
20 A
Névleges feszültség:
127 V
Feszültség fajtája:
DC
Kapcsolt nulla:
Nem
Modulszélesség:
2
Védettség (IP):
IP20
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; % Kismegsz 20A 1pol C karakt 10kA DC 1mod