Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kismegsz 20A 2pol C karakt 10kA DC 2mod GT83961 - MGN61652

MásolásMásolás
Schneider - Kismegsz  20A 2pol C karakt 10kA DC 2mod GT83961

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Névleges áram - 20 A

  • Névleges feszültség - 650 V

  • Feszültség fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480149405

Sonepar cikkszám

GT83961

Gyártói cikkszám

MGN61652

Gyártói típuskód

MGN61652

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Névleges áram:

20 A

Névleges feszültség:

650 V

Feszültség fajtája:

DC

Kapcsolt nulla:

Nem

Modulszélesség:

4

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Schneider ; Kismegsz 20A 2pol C karakt 10kA DC 2mod